| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym7141008 Herst.-Nr.: 7141008 EAN/GTIN: 4019502326217 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- stabiler Eimerhaken
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,55 m | Breite: | 345/473 mm | Gewicht: | 7 kg | Holmhöhe: | 65 mm | Länge: | 1,24 m | Sprossenanzahl: | 2 x 4 | Standhöhe: | 0,55 m | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,37* | € 56,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,72* | € 77,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,95* | € 83,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,05* | € 87,26* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 79,10* | € 112,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|