Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe 2 Stufen
Sicherheitstreppe 2 Stufen
Sicherheitstreppe - zug- und druckfeste Aussteifung
Sicherheitstreppe - Gummibelag
Sicherheitstreppe - rutschsicherer Gummibelag
Sicherheitstreppe - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym606002
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     606002
EAN/GTIN:
     4019502319998
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Sicherheitstreppe 6060 ist extrem stabil und klappbar und gewährleistet einen sicheren Auf- und Abstieg durch 47° Neigung.

Produktbeschreibung:

  • 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag
  • kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,45 m
Breite:
490 mm
Gewicht:
5 kg
Höhe:
0,08 m
Länge:
0,55 m
Neigung:
47°
Standhöhe:
0,45 m
Stufenanzahl:
2
Typ:
Tritt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 168,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 165,01*
€ 202,03*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 168,4992*
€ 206,4492*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 208,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 292,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,33*
Zubehör
Hymer
0054975
ab € 15,41*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,45*
Zubehör
Hymer
0054830
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.