Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter SC 60 mit Plattform, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter SC 60 mit Plattform, 5 Stufen
Stufenstehleiter SC 60 mit Plattform, 5 Stufen
Stufenstehleiter SC 60 mit Plattform - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym602605
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     602605
EAN/GTIN:
     4019502339767
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter mit D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
  • aAchtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig
  • ab Größe 6 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
  • Plattformabmessung 250 × 250 mm
  • mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe
  • tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,14 m
Breite:
500 mm
Gewicht:
6,6 kg
Holmhöhe:
81 mm
Länge:
1,95 m
Standhöhe:
1,14 m
Stufenanzahl:
5
Typ:
Stehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,70*
€ 234,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 227,82*
€ 282,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 289,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,74*
€ 291,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
802604
ab € 94,25*
Ähnlich
Hymer
402603
ab € 84,69*
Ähnlich
Hymer
602603
ab € 131,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.