| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4019502339477 Herst.-Nr.: 402603 EAN/GTIN: 4019502339477 |
| |
|
| | |
| Stufenstehleiter mit Plattform • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Kunststoff-Ablageschale • Eimerhaken, 25 kg Tragkraft • Platformabmessung 250 x 250 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht ca.: | 4,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter hymer 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Aluminium-Leitern, Alu-Leitern, Hymer-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Tritte, Steigtechnik, Leitern, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,81* | € 107,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,76* | € 132,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 113,20* | € 141,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,89* | € 146,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,59* | € 149,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|