Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetritt für Sprossenleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetritt für Sprossenleitern
Einhängetritt für Sprossenleitern
Artikel-Nr.:
     415-hym005411
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     005411
EAN/GTIN:
     4019502316751
Suchbegriffe:
Einhängeplattform Leiter
Einhängepodest Leitern
Leiterneinhängeplattform
Leiterneinhängepodest

Produktbeschreibung:

  • für Sprossenleitern
  • Trittbreite: 300 mm
  • Tritttiefe: 255 mm
  • zulässige Belastung: 150 kg (1,5 kN)
  • für Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • für Leiterinnenbreite: 290 mm
  • für Sprossenabstand: 280 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: einhängeplattform leiter, Ersatzteile, Fahrgerüst Ersatzteil, Hymer, Leiterersatzteil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 32,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 41,98*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 31,5544*
€ 42,5944*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 31,57*
€ 42,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,67*
€ 64,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055181
ab € 71,66*
Ähnlich
Hymer
0050378
ab € 32,16*
Ähnlich
Hymer
0051222
ab € 28,14*
Ähnlich
Hymer
0050538
ab € 27,95*
Ähnlich
Hymer
0051952
ab € 28,77*
Ähnlich
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Ähnlich
Hymer
0052054
ab € 20,86*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1561428
ab € 11,59*
Ähnlich
Hymer
0055189
ab € 78,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.