Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser Tauchmotorpumpe TP53M 37/2 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 37/2 DA
Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 37/2 DA
Artikel-Nr.:
     415-homa9505752.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505752.01
EAN/GTIN:
     4014680043949
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 53 werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA
  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
  • einstufig mit horizontalem Druckanschluss
  • geschlossenes Einschaufelrad für schlammige Medien mit Feststoffen oder faserigen Beimengungen
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor - Isolationsklasse H
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • stark dimensionierte Chromstahl-Welle, dauergeschmierte Wälzlager
  • 2-polig mit Kombination von Gleitringdichtung und Radialdichtung
  • Ölkontrolle von außen möglich

Ausstattung:

  • Typ D: Basismodel
  • Typ DA: mit automatischer Schwimmerschaltung
  • Typ D Ex: mit Relais für eigensicheren Steuerstromkreis

Lieferumfang:

  • integrierter Bodenstützfuß
  • Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 3 Zoll
freier Durchgang:
50 mm
Gewicht:
51,94 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
3,1 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
400 Volt
Typ:
Abwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.509,96*
€ 2.824,38*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.682,67*
€ 3.154,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.154,13*
€ 3.753,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.026,03*
€ 3.600,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.948,45*
€ 3.508,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.870,85*
€ 3.416,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.724,84*
€ 3.242,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.697,84*
€ 3.210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.682,67*
€ 3.192,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2111805
ab € 56,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.