Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchmotorpumpe Barracuda GRP36 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchmotorpumpe Barracuda GRP36 HD
Tauchmotorpumpe Barracuda GRP36 HD
Artikel-Nr.:
     415-homa9505105.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505105.02
EAN/GTIN:
     4014680043413
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe

Tauchmotorpumpe mit Schneideinrichtung für Abwasser und Fäkalien und zum Fördern von häuslichem, kommunalem und industriellem Abwasser und Fäkalien, auch mit groben und faserigen Bestandteilen.

Produktbeschreibung

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 308 K, kurzzeitig bis 333 K
  • einstufiges Blockaggregat für den transportabelen sowie stationären Einsatz
  • Pumpengehäuse mit horizontalem DruckAnschluss R 2" AG
  • offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
  • das vor dem Laufrad eingebaute Schneidwerk zerkleinert alle schneidbaren Feststoffe so, daß das Fördermedium durch Rohrleitungen ab DN 50 gepumpt werden kann
  • Kupplungs-Gegenflansch zum Anschluss der Pumpe an das Kupplungssystem
  • dehrichtungsunabhängige Kombination von Gleitringdichtung (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid) und Radialdichtung in Ölsperrkammer
  • ölgefüllter Dichtungsraum mit Kontrollmöglichkeit durch Inspektionsschraube
  • robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager
  • druckwasserdichter Elektromotor mit 2-poliger Wicklung
  • Isolationsklasse der Wicklung H, Schutzart IP 68
  • Thermofühler in der Wicklung zur Temperaturüberwachung
  • Motor mit Oberflächenkühlung im Tauchbetrieb
  • Motor ist für die Betriebsart S 1 (Dauerbetrieb) mit einer max. Schalthäufigkeit von 15 Schaltungen / Stunde bei untergetauchtem Motor ausgelegt

Lieferumfang

  • mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 2 Zoll
Gewicht:
48,56 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
3,1 kW
Schutzklasse:
IP 68
Spannung:
400 Volt
Typ:
Tauchpumpe mit Schneidwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.167,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,47*
€ 3.101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.489,16*
€ 2.962,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.425,34*
€ 2.886,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.361,51*
€ 2.810,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,65*
€ 2.643,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,82*
€ 2.595,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,66*
€ 2.579,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604008
ab € 192,13*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604009.01
ab € 200,39*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
8604018
ab € 208,36*
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
7320271
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.