| |
|
| Artikel-Nr.: 415-homa9505097.03 Herst.-Nr.: 9505097.03 EAN/GTIN: 4014680043352 |
| | |
|
| | |
| Abwasserentsorgung mit geringen Rohrleitungsquerschnitten, großen Förderhöhen bei relativ geringer Fördermenge, Druckentwässerungssysteme in topographisch schwierigen Gebieten. Die Barracudas zerkleinern in Sekundenbruchteilen mitgeführte Feststoffe, so dass für die Rohrleitungen bereits Kunststoffrohre mit Querschnitten ab 1½" ausreichend sind. So lassen sich die Kosten für den Materialeinsatz und die Verlegung von Abwasser-Systemen erheblich reduzieren. Produktbeschreibung: - DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
- stationär oder transportabel
- max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
- einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
- offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
- voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
- Einphasen- oder Dreiphasenausführung
- Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse H
- Welle aus Chromstahl, dauergeschmierte Wälzlager
- mit 2 Gleitringdichtungen (Siliziumkarbid) in Ölsperrkammer
- Ölkontrolle von außen möglich
- eingebauten Kondensatoren und Stecker
Ausstattung: - Typ W: Basismodel
- Typ WA: mit automatischer Schwimmerschaltung
Lieferumfang: - Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 2900 U/min | Druckanschluss: | G 2 Zoll | Gewicht: | 41,70 kg | Kabellänge: | 10 m | Kondensator: | 50 / 100 µF | Leistung: | 1,5 kW | Schutzklasse: | IP 68 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Tauchpumpe mit Schneidwerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |