| |
|
| Artikel-Nr.: 415-homa9505008.03 Herst.-Nr.: 9505008.03 EAN/GTIN: 4014680043284 |
| | |
|
| | |
| Abwasserentsorgung mit geringen Rohrleitungsquerschnitten, großen Förderhöhen bei relativ geringer Fördermenge, Druckentwässerungssysteme in topographisch schwierigen Gebieten. Die Barracudas zerkleinern in Sekundenbruchteilen mitgeführte Feststoffe, so dass für die Rohrleitungen bereits Kunststoffrohre mit Querschnitten ab 1½" ausreichend sind. So lassen sich die Kosten für den Materialeinsatz und die Verlegung von Abwasser-Systemen erheblich reduzieren. Produktbeschreibung: - DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
- stationär oder transportabel
- max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
- einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
- offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschalteter Schneideinrichtung zur Zerkleinerung von Feststoffen
- voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor
- Einphasen- oderDreiphasenausführung
- Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Isolationsklasse H
- Welle aus Chromstahl, dauergeschmierte Wälzlager
- mit Kombination Gleitringdichtung (Siliziumkarbid) und Radialdichtung in Ölsperrkammer
- Ölkontrolle von außen möglich
- mit integrierten Stützfüßen
Ausstattung: - Typ D: Basismodel
- Typ DA: mit automatischer Schwimmerschaltung
Lieferumfang: - Anschlusskabel mit losem Kabelende
- mit CEE-Drehrichtungswendestecker
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Drehzahl: | 2900 U/min | Druckanschluss: | G 2 Zoll | Gewicht: | 35,50 kg | Kabellänge: | 10 m | Leistung: | 0,9 kW | Schutzklasse: | IP 68 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Tauchpumpe mit Schneidwerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |