Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 307 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 307 DA
Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 307 DA
Artikel-Nr.:
     415-homa9230661.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9230661.02
EAN/GTIN:
     4014680042416
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe

Die Heißwasser-Tauchmotorpumpen H307 und H313 sind geeignet für mechanisch leicht verschmutzte Medien bis 10 mm Korngröße. Die Anwendungsgebiete sind z.B. Wäschereien, Waschanlagen, Lebensmittelindustrie und weitere industrielle oder gewerbliche Bereiche.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA, Zertifikat Nr. 0220119
  • max. Temperatur des Fördermediums: 90°C
  • stationär oder transportabel
  • einstufig mit horizontalem Druckanschluss
  • offenes Mehrschaufelrad
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor, ölgefüllt - Isolationsklasse H
  • Wechselstromausführung mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • vom Motor getrennter elektrischer Anschlussraum
  • stark dimensio­nierte Chromstahl-Welle, dauergeschmierte Wälzlager
  • Drehrichtungsunabhängige Kombination von Gleitringdichtung und Radial-Wellendichtung

Ausstattung:

  • Typ D: Basismodel
  • Typ DA: mit automatischer Schwimmerschaltung

Lieferumfang:

  • Anschlusskabel
  • Schaltgerät mit Motorschutz
  • EIN-/AUS-Schalter
  • CEE-Drehrichtungswendestecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Aussetzbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
R 1 1/2 Zoll IG
freier Durchgang:
10 mm
Gewicht:
21,8 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,5 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
400 Volt
Typ:
Heißwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.511,23*
€ 1.758,94*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,75*
€ 1.858,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,85*
€ 2.212,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,02*
€ 2.120,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.736,33*
€ 2.066,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.690,63*
€ 2.011,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,14*
€ 1.899,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,21*
€ 1.873,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,75*
€ 1.838,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9230660.02
ab € 1.335,20*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9230610.02
ab € 1.138,02*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9230611.02
ab € 1.215,76*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231260.02
ab € 1.381,75*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231261.02
ab € 1.549,95*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231210.02
ab € 1.272,42*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231211.02
ab € 1.354,58*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232860.02
ab € 1.432,26*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232861.02
ab € 1.616,35*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232810.02
ab € 1.307,90*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232811.02
ab € 1.408,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.