Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olheizer K 120 R, 110 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olheizer K 120 R, 110 kW
Olheizer K 120 R, 110 kW
Artikel-Nr.:
     415-heylo1101636
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1101636
EAN/GTIN:
     4052228029345
Suchbegriffe:
Baubeheizung
DS
Heizen
Heizgerät

Der mobile Ölheizer K 120 R ist mit einem kraftvollen Radialmodul ausgestattet. Die Radialmodule sind extrem leistungsstark und besonders geeignet, um die Luft verlustfrei durch lange Schläuche zu fördern. Die Ventilatoren sind sehr leise. Ein großer Vorteil im Nachtbetrieb in der Nähe von Wohngebieten. Trotz der Baugröße der Module sind die Geräte so schmal und kompakt wie die axialen Systeme. Alle Ventilatoren entsprechen dem aktuellen Effizienzstandard ERP 2015.

Sehr gut geeignet für die Beheizung von Baustellen, Hallen und Zelten bei Events oder bei Hilfseinsätzen. Der Ölheizer ist kompakt, vielseitig verwendbar und gut transportabel mit einer Breite von nur 88 cm. Das bietet Logistik-Vorteile und wenig Platz auf Baustellen. Flexibler Transport durch serienmäßige Ausstattung mit seitlichen Staplerlaschen (80 x 170 mm) und Kran-Ösen. Gute Beweglichkeit durch Laufräder auf Straßen oder in Lager- und Hallenbereichen.

Produktbeschreibung:

  • Ölheizer mit 120 kW
  • hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvollen, kompakten Radialventilator
  • besonders geeignet für den Anschluss von großen Schlauchlängen bis zu 630 Pa Druck
  • Anschluss von bis zu 9 Schlauchlängen (ca. 70 m) möglich
  • mehr Betriebssicherheit durch HEYLO-Ölvorwärmung und 1-Strangsystem
  • optimierte Edelstahl-Brennkammer / -Wärmetauschereinheit
  • leiser Betrieb durch Radial-Ventilator, nur 64 dB(A) in 3 m Entfernung
  • kompakte Bauweise mit Laufrädern vorne
  • stapelbar, dadurch platzsparende Lagerung
  • Anschluss eines Raumthermostats möglich (optional)
  • Fernüberwachung (optional)
  • HEYtronic für eine optimale Regelung, ohne langes Takten des Brenners (optional)
  • umfangreiches Zubehör und flexible Handhabung für individualisierten Einsatz (optional erhältlich)
  • Nennwärmebelastung: 120 kW
  • max. Brennstoffverbrauch Öl: 10,1 kg/h
  • Lautstärke: 64 dB(A) / 3 m
  • Abgasrohr-Ø: 200 mm
  • Ausblas-/Ansaugstutzen-Ø: 550 mm
Weitere Informationen:
Breite:
880 mm
Gewicht:
320 kg
Heizleistung:
110 kW
Höhe:
1400 mm
Länge:
2101 mm
Luftleistung:
10567 m³/h
Pressung:
550 Pa
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Heylo, K, KS, Ölheizer, Ölheizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.689,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.749,77*
€ 11.602,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.467,02*
€ 11.265,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.224,28*
€ 10.976,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.981,53*
€ 10.688,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.701,04*
€ 10.354,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.689,71*
€ 10.340,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1261200
ab € 290,00*
Zubehör
Heylo
1430033
ab € 84,01*
Zubehör
Heylo
1240100
ab € 143,78*
Zubehör
Heylo
1261210
ab € 63,57*
Zubehör
Heylo
1261206
ab € 102,51*
Zubehör
Heylo
1430003
ab € 32,42*
Zubehör
Heylo
1240075
ab € 107,61*
Zubehör
Heylo
1240103
ab € 184,59*
Zubehör
Heylo
1261204
ab € 194,95*
Zubehör
Heylo
1261202
ab € 297,99*
Zubehör
Heylo
1261203
ab € 388,01*
Zubehör
Heylo
1200008
ab € 292,44*
Zubehör
Heylo
1200007
ab € 92,27*
Zubehör
Heylo
1200021
ab € 334,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.