Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat + 5° bis + 30° C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat + 5° bis + 30° C
Raumthermostat + 5° bis + 30° C
Artikel-Nr.:
     415-heylo1430003
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1430003
EAN/GTIN:
     4052228009781
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Produktbeschreibung:

  • für Automatikbetrieb / Anschlüsse
  • Raumthermostat + 5 °C bis + 30 °C
  • Schutzart IP 20

Die Lieferung erfolgt ohne Kabel und Stecker.

Weitere Informationen:
passend für:
K 30 T,K 50,K 80,KS 35 T,KS 85 T,DS 65 T
Schutzklasse:
IP 20
Typ:
Thermostat
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Abdeckung, Fühlersonde, Füllstandmessgerät, Grenzwertgeber, Heylo, Leckwarner, Tankheizung, Thermostat-Anschluss-Stecker, Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1101636
ab € 8.677,45*
Zubehör
Heylo
1101584
ab € 4.378,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.