Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumthermostat 0° bis + 40°C, mit 10 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumthermostat 0° bis + 40° C, mit 10 m Kabel
Feuchtraumthermostat 0° bis + 40° C, mit 10 m Kabel
Artikel-Nr.:
     415-heylo1240100
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1240100
EAN/GTIN:
     4052228012361
Suchbegriffe:
Feuchtraumthermostat
feuchtraumthermostat heylo
feuchtraumthermostat

Produktbeschreibung:

  • passend für für Ölheizer K 30 T, K 50, K 80, K 120, K 120 R, K 160, K 160 R, KS 35 T, KS 85 T, DS 65 T, IR 20 H, IR 40 und Elektroheizer DE 10-20-30, DE 20 S
  • für Automatikbetrieb / Anschlüsse
  • Feuchtraumthermostat 0 °C bis + 40 °C

Lieferumfang

  • 10 m Kabel
  • Stecker
  • Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP 44
Typ:
Thermostat
Weitere Suchbegriffe: Ansaugstutzen, Heylo, Hochtemperatur-Thermostat, Kniehebel-Verschlussschelle, Laufrad-Set, Schornsteinkonsole, Staplerkonsole, Verbindungsmuffe, Witterungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1101636
ab € 8.685,96*
Zubehör
Heylo
1101584
ab € 4.390,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.