Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 430 x 50 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 430 x 50 x 290 mm
PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 430 x 50 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5362081919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5362081919
EAN/GTIN:
     4042545102562
Datenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungskit
EXAKT
Fächerkasten
Hepco &amp Becker

Produktbeschreibung:

  • einfaches Herauslösen der Schaumklötze und somit fixieren von empfindlichen Teilen
  • als Einlage in die Einsatzschale für Koffergrößen 460 x 310 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
290 mm
Länge:
430 mm
Material:
PU-Rasterschaumstoff
Typ:
Schaumeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 19,72*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 23,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
5362001919
ab € 23,25*
Ähnlich
Hepco & Becker
5362021919
ab € 11,12*
Ähnlich
Hepco & Becker
5362061919
ab € 15,77*
Ähnlich
Hepco & Becker
3070061919
ab € 7,23*
Ähnlich
Hepco & Becker
3070001919
ab € 10,53*
Ähnlich
Hepco & Becker
3070041919
ab € 7,19*
Ähnlich
Hepco & Becker
3070031919
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.