Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Noppenschaumeinsatz EXAKT 460 x 60 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Noppenschaumeinsatz EXAKT 460 x 60 x 310 mm
PU-Noppenschaumeinsatz EXAKT 460 x 60 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5362021919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5362021919
EAN/GTIN:
     4042545100766
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • passend als Einlage zugeschnitten
  • geeignet zur einfachen Fixierung von Produkten
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Gewicht:
0,1 kg
Höhe:
310 mm
Länge:
460 mm
Material:
PE-Noppenschaumstoff
Typ:
Schaumeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 11,11*
€ 16,32*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 20,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 176,85*
Zubehör
Hepco & Becker
550318019
ab € 122,76*
Zubehör
Hepco & Becker
50488019
ab € 104,11*
Zubehör
Hepco & Becker
51148019
ab € 188,58*
Zubehör
Hepco & Becker
1051218019
ab € 160,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.