Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumeinsatz EXAKT 460 x 80 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumeinsatz EXAKT 460 x 80 x 310 mm
PE-Schaumeinsatz EXAKT 460 x 80 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5362001919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5362001919
EAN/GTIN:
     4042545102548
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • passend als Block zugeschnittener PE-Schaumstoff
  • besonders geeignet zur individuellen Anfertigung von Kleinstserien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
310 mm
Länge:
460 mm
Material:
PE-Schaumstoff
Typ:
Schaumeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 36,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,33*
€ 39,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 178,09*
Zubehör
Hepco & Becker
51148019
ab € 189,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.