Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 470 x 50 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 470 x 50 x 360 mm
PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 470 x 50 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5362071919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5362071919
EAN/GTIN:
     4042545100780
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • einfaches Herauslösen der Schaumklötze und somit fixieren von empfindlichen Teilen wie z.B. Laptop/Handy/Messgeräte
  • für Werkzeugkoffer ohne Einsatzschale oder als Einlage in die Einsatzschale von XXL-Koffern
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
360 mm
Länge:
470 mm
Material:
PU-Rasterschaumstoff
Typ:
Schaumeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,75*
€ 22,36*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 25,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
00 5970 8019
ab € 150,00*
Zubehör
k.A.
0057658019
ab € 261,03*
Zubehör
Hepco & Becker
59208019
ab € 97,29*
Zubehör
Hepco & Becker
2050721919
ab € 105,82*
Zubehör
Hepco & Becker
2050751919
ab € 143,02*
Zubehör
Hepco & Becker
50768019
ab € 297,46*
Zubehör
Hepco & Becker
51828019
ab € 160,77*
Zubehör
Hepco & Becker
1053228019
ab € 202,92*
Zubehör
Hepco & Becker
57708019
ab € 281,07*
Zubehör
Hepco & Becker
2057701919
ab € 196,07*
Zubehör
Hepco & Becker
2057751919
ab € 201,03*
Zubehör
Hepco & Becker
57758019
ab € 285,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.