Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer HDPE ROBUST, TSA-Schlösser, 510 x 300 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer HDPE ROBUST, TSA-Schlösser, 510 x 300 x 430 mm
Werkzeugkoffer HDPE ROBUST, TSA-Schlösser, 510 x 300 x 430 mm
stehend
Artikel-Nr.:
     415-hep0057758019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     57758019
EAN/GTIN:
     4042545103767
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss

Werkzeugkoffer Robust 5775 C inklusive Trolleyfunktion 37 Liter HDPE bruchsicher + TSA Schlösser. Robust 5770 B - der Top-Profi Werkzeugkoffer mit Trolley und soliden Komponenten, das sind nur einige der überzeugenden Eigenschaften des ROBUST Werkzeugkoffers von Hepco & Becker. Die Robust Serie ist für den professionellen Einsatz ausgelegt. Sie besticht durch die Ausstattung, Robustheit und ihre Handhabung. In deinem neuen Werkzeugkoffer findet nicht nur Dein Schraubenschlüssel Platz, auch an Deine Bohrmaschine oder andere größere Geräte wurde gedacht, die haben reichlich Platz in der Bodenschale. Und damit auch alles sicher vor Langfingern verpackt ist, werden Deine Werkzeuge und Geräte durch TSA-Schließzylinder geschützt.

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • flugtauglich und bruchsicher
  • extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen in Softtouch-Optik
  • Ecken zusätzlich mit Aluminium gesichert
  • breiter, umlaufender Stosskantenschutz
  • arretierbares, extralanges Trolleysystem
  • kugelgelagerte Leichtlaufrollen
  • hochwertige Metall-Druckgussschlösser
  • zusätzliches Zahlenschloss
  • extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei vernietete Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • geschraubter Griff und Schlösser
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 40 kg
  • mit integriertem Rollensystem

Ausstattung:

  • 11 Einsteckfächer + 39 Gummibandschlaufen
  • 6 Einsteckfächer + Dokumentenfach A4
  • 9 Einsteckfächer + 10 Gummibandschlaufen + 1 Druckknopftasche + 1 Dokumentenfach A4
  • Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zum individuellen unterteilen + Abdecktafel mit 5 Gummibandschlaufen und 11 Einsteckfächern
  • Trolleysystem mit Kugelgelagerten Rollen (abnehmbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
37 Liter
Gewicht:
8 kg
Höhe:
430 mm
Länge:
510 mm
Material:
HDPE
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer alu, lehrlingskoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 339,58*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,13*
€ 432,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3053668019
ab € 27,97*
Zubehör
Hepco & Becker
3053688019
ab € 37,10*
Zubehör
Hepco & Becker
3053808019
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.