Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumeinsatz EXAKT 470 x 80 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumeinsatz EXAKT 470 x 80 x 360 mm
PE-Schaumeinsatz EXAKT 470 x 80 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5362011919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5362011919
EAN/GTIN:
     4042545100759
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • passend als Block zugeschnittener PE-Schaumstoff
  • besonders geeignet zur individuellen Anfertigung von Kleinstserien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
360 mm
Länge:
470 mm
Material:
PE-Schaumstoff
Typ:
Schaumeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 36,17*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,27*
€ 39,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
00 5970 8019
ab € 149,59*
Zubehör
k.A.
0057658019
ab € 259,52*
Zubehör
Hepco & Becker
59208019
ab € 97,67*
Zubehör
Hepco & Becker
2050721919
ab € 104,97*
Zubehör
Hepco & Becker
2050751919
ab € 143,49*
Zubehör
Hepco & Becker
50768019
ab € 296,73*
Zubehör
Hepco & Becker
51828019
ab € 161,49*
Zubehör
Hepco & Becker
1053228019
ab € 203,50*
Zubehör
Hepco & Becker
57708019
ab € 279,94*
Zubehör
Hepco & Becker
2057701919
ab € 195,57*
Zubehör
Hepco & Becker
2057751919
ab € 202,70*
Zubehör
Hepco & Becker
57758019
ab € 287,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.