Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 490 x 260 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 490 x 260 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 490 x 260 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 460 x 240 x 310 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 460 x 240 x 310 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 460 x 240 x 310 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC XL, leer, 460 x 240 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep2051131919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     2051131919
EAN/GTIN:
     4042545100216
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • hochschlagfestes ABS-PRO-Material
  • breiter, umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metall-Druckguss-schlösser
  • extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei vernietete Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • geschraubter Griff und Schlösser
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 35 kg
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
34 Liter
Gewicht:
2,9 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
ABS-Pro
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 135,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 118,22*
€ 181,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3047998019
ab € 25,05*
Zubehör
Hepco & Becker
3050038019
ab € 10,46*
Zubehör
Hepco & Becker
3047668019
ab € 34,09*
Zubehör
Hepco & Becker
3047658019
ab € 26,72*
Zubehör
Hepco & Becker
3051658019
ab € 26,79*
Zubehör
Hepco & Becker
3047718019
ab € 26,64*
Zubehör
Hepco & Becker
3051648019
ab € 25,08*
Zubehör
Hepco & Becker
3051708019
ab € 28,51*
Zubehör
Hepco & Becker
3047688019
ab € 34,85*
Zubehör
Hepco & Becker
3045738019
ab € 37,30*
Zubehör
Hepco & Becker
3045758019
ab € 33,51*
Zubehör
Hepco & Becker
3045728019
ab € 30,13*
Zubehör
Hepco & Becker
3047628019
ab € 34,34*
Zubehör
Hepco & Becker
3047678019
ab € 26,65*
Zubehör
Hepco & Becker
3045648019
ab € 33,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.