Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel links, Einsatzschale/Abdecktafel für Koffer 460 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel links für Koffer 460 x 310 mm, Einsatzschale/Abdecktafel
Werkzeugtafel links für Koffer 460 x 310 mm, Einsatzschale/Abdecktafel
Artikel-Nr.:
     415-hep3045648019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3045648019
EAN/GTIN:
     4042545102593
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzschale
Hepco &amp Becker
Schaumeinsatz
Sortimentseinsatz

Produktbeschreibung:

  • für Koffer 460 x 310 mm
  • passend zu Schraubendreher
  • Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen
  • Abdecktafel mit 9 Einsteckfächern
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugtafel
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 48,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,72*
€ 56,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
3047668019
ab € 34,09*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047658019
ab € 26,72*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045658019
ab € 26,59*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051658019
ab € 26,79*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045678019
ab € 24,95*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047718019
ab € 26,64*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045668019
ab € 20,84*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045638019
ab € 23,20*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051648019
ab € 25,08*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047138019
ab € 26,76*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051708019
ab € 28,51*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045728019
ab € 30,13*
Ähnlich
Hepco & Becker
3047678019
ab € 26,65*
Ähnlich
Hepco & Becker
3051818019
ab € 21,55*
Ähnlich
Hepco & Becker
3045718019
ab € 34,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.