Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BUDGET XL leer, 510 x 240 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS BUDGET XL leer, 510 x 240 x 430 mm
Werkzeugkoffer ABS BUDGET XL leer, 510 x 240 x 430 mm
abnehmbares Rollensystem
Artikel-Nr.:
     415-hep2050751919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     2050751919
EAN/GTIN:
     4042545103316
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • abnehmbares Rollensystem
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
37 Liter
Gewicht:
4,4 kg
Höhe:
430 mm
Länge:
510 mm
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,62*
€ 176,19*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 157,70*
€ 240,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3053038019
ab € 11,12*
Zubehör
Hepco & Becker
3053588019
ab € 27,27*
Zubehör
Hepco & Becker
3053668019
ab € 27,97*
Zubehör
Hepco & Becker
3053658019
ab € 27,20*
Zubehör
Hepco & Becker
3053718019
ab € 27,81*
Zubehör
Hepco & Becker
3053708019
ab € 21,43*
Zubehör
Hepco & Becker
3053648019
ab € 25,45*
Zubehör
Hepco & Becker
3053728019
ab € 31,20*
Zubehör
Hepco & Becker
3053688019
ab € 37,10*
Zubehör
Hepco & Becker
3053598019
ab € 33,74*
Zubehör
Hepco & Becker
3053758019
ab € 38,44*
Zubehör
Hepco & Becker
3053768019
ab € 27,88*
Zubehör
Hepco & Becker
3053808019
ab € 22,57*
Zubehör
Hepco & Becker
3053818019
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.