Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel Einsatzschale/11 Fächer für Koffer 470 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel für Koffer 470 x 360 mm, Einsatzschale/Abdecktafel 11 Fächer
Werkzeugtafel für Koffer 470 x 360 mm, Einsatzschale/Abdecktafel 11 Fächer
Artikel-Nr.:
     415-hep3053688019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3053688019
EAN/GTIN:
     4042545101091
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzschale
Hepco &amp Becker
Schaumeinsatz
Sortimentseinsatz

Produktbeschreibung:

  • für Koffer 470 x 360 mm
  • passend zu Zangen
  • Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen
  • Abdecktafel 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugtafel
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 52,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,04*
€ 61,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3053038019
ab € 11,14*
Zubehör
Hepco & Becker
3050038019
ab € 10,46*
Zubehör
Hepco & Becker
2050721919
ab € 105,55*
Zubehör
Hepco & Becker
2050751919
ab € 142,90*
Zubehör
Hepco & Becker
2057701919
ab € 195,29*
Zubehör
Hepco & Becker
2057751919
ab € 202,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.