Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel 9 Einsteckfächer für Koffer 470 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel für Koffer 470 x 360 mm, 9 Einsteckfächer
Werkzeugtafel für Koffer 470 x 360 mm, 9 Einsteckfächer
Artikel-Nr.:
     415-hep3053648019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3053648019
EAN/GTIN:
     4042545101053
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hepco &amp Becker
Sortimentseinsatz
Trennwandsystem
Unterteilungen

Produktbeschreibung:

  • für Koffer 470 x 360 mm
  • passend zu lange Schraubendreher, Spezialwerkzeuge und Dokumente
  • Vorderseite: 9 Einsteckfächer, Druckknopftasche, 10 Gummibandschlaufen und 1 Drehwirbel
  • Rückseite: 1 Dokumentenfach A4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 39,45*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,52*
€ 43,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
00 5530 8019
ab € 393,01*
Zubehör
Hepco & Becker
2050721919
ab € 105,55*
Zubehör
Hepco & Becker
2050751919
ab € 142,90*
Zubehör
Hepco & Becker
1053228019
ab € 203,70*
Zubehör
Hepco & Becker
2057701919
ab € 195,29*
Zubehör
Hepco & Becker
2057751919
ab € 202,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.