Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel 10/15 Einsteckfächer für Koffer 470 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel für Koffer 470 x 360 mm, 10/15 Einsteckfächer
Werkzeugtafel für Koffer 470 x 360 mm, 10/15 Einsteckfächer
Artikel-Nr.:
     415-hep3053588019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3053588019
EAN/GTIN:
     4042545102616
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hepco &amp Becker
Sortimentseinsatz
Trennwandsystem
Unterteilungen

Produktbeschreibung:

  • für Koffer 470 x 360 mm
  • passend zu Schraubenschlüssel und große Zangen
  • Vorderseite: 10 offene Einsteckfächer und 1 Drehwirbel
  • Rückseite: 15 Einsteckfächer
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 41,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,24*
€ 45,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
2050721919
ab € 105,55*
Zubehör
Hepco & Becker
2050751919
ab € 142,90*
Zubehör
Hepco & Becker
2057701919
ab € 195,29*
Zubehör
Hepco & Becker
2057751919
ab € 202,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.