| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller50098 Herst.-Nr.: 50098 EAN/GTIN: 4010159500982 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen
- angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren
- heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen
- schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits
- ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter
- Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 13 mm | Einsatzzweck: | Fliesen | Länge: | 100 mm | Schaftdurchmesser: | 1/4 Zoll | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Glasbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,96* | € 9,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,05* | € 9,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,09* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,09* | € 10,00* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 11,04* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|