Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer Rooftile Expert 10 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 10 x 120 mm
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 10 x 120 mm
Dachziegelbohrer Rooftile Expert - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller29898
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29898
EAN/GTIN:
     4010159298988
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 10 mm
fliesenbohrer

Produktbeschreibung:

  • diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
  • patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
  • bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
  • Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Länge:
120 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer heller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,34*
5 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,43*
1 Tag
50
5
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,29*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,09*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.