Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer Rooftile Expert 5 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 5 x 85 mm
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 5 x 85 mm
Dachziegelbohrer Rooftile Expert - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller29895
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29895
EAN/GTIN:
     4010159298957
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer heller
fliesenbohrer

Produktbeschreibung:

  • diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
  • patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
  • bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
  • Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Länge:
85 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,26*
23 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,30*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,66*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,05*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.