Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338 Quadropack 3,2 x 65 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 3,2 x 65 mm Quadropack
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 3,2 x 65 mm Quadropack
Artikel-Nr.:
     415-heller29287
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29287
EAN/GTIN:
     4010159292870
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • Einsatzbereich: legierter Stahl, unlegierter Stahl, Stahlguss, Guss, Grauguss, Eisen, Bronze, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen, Kunststoffe, Hartkunststoffe, Plexiglas
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
  • extrem belastbarer HSS-Spezialstahl mit Titan-Nitrid-Oberflächenvergütung
  • Titan-Nitrid-Beschichtung sorgt für deutlich höhere Bohr- und Vortriebsgeschwindigkeit sowie extrem verlängerte Standzeiten im Vergleich zu üblichen Metallbohrern
  • Titan-Nitrid-Beschichtung für geringste Reibung
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • zentriert sofort ohne Ankörnen durch Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel
  • verstärkter Kern - dadurch besonders bruchsicher
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • rechtsschneidend
  • Durchmessertoleranz h8
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
36 mm
Ausführung:
HSS-TiN
Durchmesser:
3,3 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
65 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,14*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.