Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338 Quadropack 1,5 x 40 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 1,5 x 40 mm Quadropack
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 1,5 x 40 mm Quadropack
Artikel-Nr.:
     415-heller29283
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29283
EAN/GTIN:
     4010159292832
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • Einsatzbereich: legierter Stahl, unlegierter Stahl, Stahlguss, Guss, Grauguss, Eisen, Bronze, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen, Kunststoffe, Hartkunststoffe, Plexiglas
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
  • extrem belastbarer HSS-Spezialstahl mit Titan-Nitrid-Oberflächenvergütung
  • Titan-Nitrid-Beschichtung sorgt für deutlich höhere Bohr- und Vortriebsgeschwindigkeit sowie extrem verlängerte Standzeiten im Vergleich zu üblichen Metallbohrern
  • Titan-Nitrid-Beschichtung für geringste Reibung
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • zentriert sofort ohne Ankörnen durch Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel
  • verstärkter Kern - dadurch besonders bruchsicher
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • rechtsschneidend
  • Durchmessertoleranz h8
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
24 mm
Ausführung:
HSS-TiN
Durchmesser:
2 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
49 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.