| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller28668 Herst.-Nr.: 28668 EAN/GTIN: 4010159286688 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit/in Bohrfutter mit Sechskant-Aufnahme
- für Dachziegel, Feinsteinzeug, Granit, Hartbrandfliesen, Marmor und Wandfliesen
- höchste Lebenserwartung in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug
- keine separate Kühlung notwendig – trocken einsetzbarer Diamantbohrer
- Diamantschicht ist durch integrierte Paraffinemulsion geschützt (bis Ø 12 mm)
- mit Durchbohren der Fliesen auf Betonbohrer wechseln
- einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit
- Achtung: Der Einsatz einer Zentrierhilfe wird empfohlen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 45 mm | Einsatzzweck: | Fliesen | Schaftdurchmesser: | 1/4 Zoll | Typ: | Diamant-Bohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 64,25* | € 90,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,64* | € 116,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|