Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProXtreme Betonbohrer 5 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProXtreme Betonbohrer 5 x 200 mm
ProXtreme Betonbohrer 5 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller28656
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28656
EAN/GTIN:
     4010159286565
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Feinsteinzeug, Kalksandstein, Stein
  • höhere Lebensdauer durch innovatives Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge
  • reduzierter Profilverschleiß über die komplette Nutzungsdauer
  • reduzierte Arbeitszeit durch verbesserte Energieübertragung
  • höherer Komfort dank niedriger Vibrationen
  • höchste Robustheit durch verschleißfeste Materialgüte
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
135 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
200 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 10,12*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,32*
€ 10,14*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,77*
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 31,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,04*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.