| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1373656-BP Herst.-Nr.: 28656 5 EAN/GTIN: 4010159286565 |
| |
|
| | |
| Heller ProXtreme 28656 5 Hartmetall Beton-Spiralbohrer 5 mm Gesamtlänge 200 mm Dreikantschaft 1 St.
ProXtreme Beton- & Natursteinbohrer 5 mm
Exzellente Ergebnisse dank Spezialanschliff. Mit 3-kant Aufnahme als Drehstopp.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 135 mm · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · Gesamtlänge: 200 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Beton,Stein,Dachziegel,Mauerwerk,Fliesen · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Dreikantschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Heller | Material (Bohrer): | Hartmetall | Material-Eignung: | Beton | Stein | Dachziegel | Mauerwerk | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Dreikantschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 5 mm | Arbeits-Länge: | 135 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Produkt-Art: | Beton-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,37* | € 10,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,34* | € 10,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,80* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,13* | € 31,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|