Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Stahlbohrer überlang 3 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-G Super-Stahlbohrer überlang 3 x 190 mm
HSS-G Super-Stahlbohrer überlang 3 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller26116
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26116
EAN/GTIN:
     4010159261166
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Metallen bis zu einer Festigkeit von 900 N/mm²
  • spezieller HSS-Spiralbohrer nach DIN 1869 für extra tiefe Bohrlöcher und tief gelegene Bohrungen
  • spezielles Wendeldesign für hohe Rundlaufgenauigkeit und Formstabilität des Bohrers
  • schneller Spanabtransport durch Parabolic-Wendel
  • regelmäßiges Lüften beschleunigt den Bohrprozess und erhöht die Standzeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
130 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
3 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
190 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21542 8
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.