Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller26042 Herst.-Nr.: 26042 EAN/GTIN: 4010159260428 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100 N/mm²
- Schaftform und Werkzeuglänge optimiert für den Einsatz in Ständerbohrmaschinen
- geschliffener HSS-Stahlbohrer mit höchster Präzision
- Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten
- Schaft-Ø: 1/2 Zoll
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 76 mm | Ausführung: | HSS | Durchmesser: | 13 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 165 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,78* | € 9,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,16* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|