Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prefix Steinbohrer-Hartmetall 10 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prefix Steinbohrer-Hartmetall 10 x 200 mm
Prefix Steinbohrer-Hartmetall 10 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24090
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24090
EAN/GTIN:
     4010159240901
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 10 x 250mm heller

Produktbeschreibung:

  • für jede Montage in Stein
  • zuverlässiger Schlagbohrer für Leichtbaustoffe und Stein
  • für gelegentliche Befestigungsarbeiten
  • Einsatzbereich: Gasbeton, Kalksandstein, Poroton
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
120 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
200 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18017 7
ab € 1,03*
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,41*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.