Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prefix Steinbohrer-Hartmetall 10 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prefix Steinbohrer-Hartmetall 10 x 150 mm
Prefix Steinbohrer-Hartmetall 10 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller24089
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24089
EAN/GTIN:
     4010159240895
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 10 x 250mm heller

Produktbeschreibung:

  • für jede Montage in Stein
  • zuverlässiger Schlagbohrer für Leichtbaustoffe und Stein
  • für gelegentliche Befestigungsarbeiten
  • Einsatzbereich: Gasbeton, Kalksandstein, Poroton
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
87 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
150 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245
ab € 2,41*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.