Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer Nr. 5, 4 - 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Stufenbohrer Nr. 5, 4 - 39 mm
HSS Stufenbohrer Nr. 5, 4 - 39 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22609
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22609
EAN/GTIN:
     4010159226097
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in Kabelkanälen und im Schaltschrankbau
  • Durchmessereinteilung im Bohrer integriert
  • extrem lange Lebensdauer
  • heller22605Stufen: Stufen 9, Ø 8 mm
  • heller22610 Stufen 7, Ø 10mm
  • heller22609 Stufen: 11, Ø 10mm
  • heller22605 Stufen: 9, Ø 10mm
  • heller22605 Stufen: 9, Ø 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
4 - 39 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
107 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stufenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22597
ab € 11,66*
Ähnlich
Heller
22605
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.