Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer Nr. 1, 3 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Blechschälbohrer Nr. 1, 3 - 14 mm
HSS Blechschälbohrer Nr. 1, 3 - 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22597
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22597
EAN/GTIN:
     4010159225977
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Produktbeschreibung: ideal bei allen Blechbearbeitungen und bei Bohrungen im SchaltschrankbauDurchmessereinteilung im Bohrer integrierthoch flexibel im BohrdurchmesserKegelwinkel: 20° – 30°Schaft-Ø: 9 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
34 mm
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
3 - 14 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
58 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Blechschälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22605
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.