Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer Nr. 3, 16 - 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Blechschälbohrer Nr. 3, 16 - 30,5 mm
HSS Blechschälbohrer Nr. 3, 16 - 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22599
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22599
EAN/GTIN:
     4010159225991
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
Produktbeschreibung: ideal bei allen Blechbearbeitungen und bei Bohrungen im SchaltschrankbauDurchmessereinteilung im Bohrer integrierthoch flexibel im BohrdurchmesserKegelwinkel: 20° – 30°Schaft-Ø: 9 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
52 mm
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
16 - 30,5 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
76 mm
Schaftdurchmesser:
9 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Blechschälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22597
ab € 11,68*
Ähnlich
Heller
22605
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.