Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Universalbohrer 14 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Universalbohrer 14 x 260 mm
Allmat Universalbohrer 14 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21678
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21678
EAN/GTIN:
     4010159216784
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer

Produktbeschreibung:

  • idealer Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe
  • Bohrungen dank diamantgeschliffener Hartmetall-Querschneide auch auf glatten und harten Flächen möglich
  • bei Bohrungen in Mauerwerk & Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
260 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Universalbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 17,92*
€ 4,80*
ab € 13,20*
€ 18,69*
€ 4,80*
ab € 13,16*
€ 18,69*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,02*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18001 6
ab € 12,19*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.