Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Allmat 14 x 260/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbohrer Allmat 14 x 260/200 mm
Mehrzweckbohrer Allmat 14 x 260/200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4010159216784
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21678 4
EAN/GTIN:
     4010159216784
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
heller universalbohrer
Universalbohrer Allmat - Diamantgeschliffene HM-Querschneide - Geschliffener Außendurchmesser für exakte Bohrlöcher - Leichtes Anbohren auch auf glatten und harten Flächen - Für Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Dachziegel, Isolations- und Dämmstoffe - Gesamtlänge 260 mm - Spirallänge 200 mm - Schaft-Ø 12 mm - Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Spirallänge:
200 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, Bohrer, Bohrer/Meißel, Heller, Mehrzweck-Bohrer, QR4026018
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 17,76*
€ 4,80*
ab € 13,15*
€ 18,53*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,14*
€ 18,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,58*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18001 6
ab € 12,20*
Ähnlich
Heller
22680 6
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.