Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 3,3 x 106 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 3,3 x 106 mm
HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 3,3 x 106 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21353
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21353
EAN/GTIN:
     4010159213530
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Bleche, Eisen, Gusseisen, Buntmetall und Stahl
  • extra lang für große Lochtiefen, z. B. bei Bohrungen durch Bohrbuchsen
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Zentrierung
  • verstärkter Kern – dadurch besonders bruchsicher
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
69 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
3,3 mm
Einsatzzweck:
Stahl
ISO-Gewinde:
M4
Länge:
106 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 1,98*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,18*
€ 2,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.