Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,6 x 47 mm M2, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,7 x 43 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,7 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21127
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21127
EAN/GTIN:
     4010159211277
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
  • im Quadropack
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
20 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
1,6 mm
Einsatzzweck:
Stahl
ISO-Gewinde:
M2
Länge:
47 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.