Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,2 x 38 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,3 x 38 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,3 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21123
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21123
EAN/GTIN:
     4010159211239
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
  • im Quadropack
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
16 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
1,2 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
38 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.