| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller19624 Herst.-Nr.: 19624 EAN/GTIN: 4010159196246 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für das Entfernen & Säubern von Fugen und Mauerwerk
- lange Standzeiten dank verschleißarmem Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren
- stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-plus | Länge: | 250 mm | Schneidenbreite: | 6 mm | Typ: | Zahnmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abtragen, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Heller, Hohlmeißel, Meißel, SDS-plus, Spatmeißel, Spitzmeißel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,50* | € 27,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 27,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 18,09* | € 27,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,92* | € 48,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,92* | € 60,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|