Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 22833 6 Fliesenmeißel 40mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292249
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22833 6
EAN/GTIN:
     4010159228336
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Heller 22833 6 Fliesenmeißel 40mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 1St.

Zum Verlegen von Leitungen sowie fu?r sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbru?che.

Kategorie: Fliesenmeißel
Meißelbreite: 40 mm
Gesamtlänge: 250 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Gewicht: 282.1 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Fliesenmeißel
Länge (Tiefe): 250 mm
Breite: 40 mm
Hersteller-Nr.: 228336
EAN: 4010159228336

Weitere Suchbegriffe: spatmeißel sds-plus 40x250mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, N/A, 4010159228336, Heller, 22833 6, Meissel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 16,30*
€ 23,35*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,48*
€ 30,16*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 35,40*
€ 46,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16114 5
ab € 10,29*
Ähnlich
Heller
196215
ab € 8,15*
Ähnlich
Heller
196222
ab € 12,88*
Ähnlich
Heller
19624 6
ab € 18,11*
Ähnlich
Heller
22835 0
ab € 23,35*
Ähnlich
Heller
19620
ab € 8,11*
Ähnlich
Heller
19623
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.