Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 16114 5 Spitzmeißel 11mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292203
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16114 5
EAN/GTIN:
     4010159161145
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-plus 250mm
spitzmeißel sds-plus
Heller 16114 5 Spitzmeißel 11mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 1St.

Zum Verlegen von Leitungen sowie fu?r sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbru?che.

Kategorie: Spitzmeißel
Meißelbreite: 11 mm
Gesamtlänge: 250 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Gewicht: 174 g
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: Spitzmeißel
Breite: 11 mm
Hersteller-Nr.: 161145
EAN: 4010159161145

Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, 4010159161145, Heller, 16114 5, Meissel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,29*
€ 16,49*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 26,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
196215
ab € 8,15*
Ähnlich
Heller
196222
ab € 12,88*
Ähnlich
Heller
19624 6
ab € 18,11*
Ähnlich
Heller
22833 6
ab € 16,30*
Ähnlich
Heller
22835 0
ab € 23,35*
Ähnlich
Heller
19620
ab € 8,11*
Ähnlich
Heller
19623
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.