Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metall-Lochsäge 54 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Bi-Metall-Lochsäge 54 x 32 mm
HSS Bi-Metall-Lochsäge 54 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller19082
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19082
EAN/GTIN:
     4010159190824
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 54mm
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • für Bleche, Eisen, Gusseisen, Balken, Weichholz und Isolier-/Dämmstoffe
  • schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung
  • saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung
  • bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte
  • Gewinde: 1/2“ – 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll x 20
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
54 mm
Einsatzzweck:
Bleche
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,61*
€ 20,04*
6 Tage
65
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
10072 4
ab € 3,93*
Zubehör
Heller
19095 4
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.