Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19095 4 Zentrierbohrer Cobalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802743-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19095 4
EAN/GTIN:
     4010159190954
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HSS-Zentrierbohrer 6,35 mm x 110 mm

Technische Daten:
Arbeitslänge: 32 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Produkt-Art: Zentrierbohrer · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schaftdurchmesser: 6.3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Dreikantschaft

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Dreikantschaft
Arbeits-Länge:
32 mm
Schaftdurchmesser:
6.3 mm
Produkt-Art:
Zentrierbohrer
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, lochsäge, heller lochsäge, 4010159190954, Heller, 19095 4, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 3,65*
€ 5,35*
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,82*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,38*
€ 7,06*
3 Tage
54
€ 9,45*
ab € 5,14*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10072 4
ab € 3,93*
Ähnlich
Heller
19945 2
ab € 31,17*
Ähnlich
Heller
25957 6
ab € 3,02*
Ähnlich
Heller
18951 4
ab € 2,07*
Ähnlich
Heller
24542
ab € 20,43*
Ähnlich
Heller
10230
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.